曜日別特売
1551 お玉&鍋ふたスタンド タワー L ホワイト 山崎実業 20094439

1551 お玉&鍋ふたスタンド タワー L ホワイト 山崎実業 20094439
1551 お玉&鍋ふたスタンド タワー L ホワイト 山崎実業 20094439
1551 お玉&鍋ふたスタンド タワー L ホワイト 山崎実業 20094439
1551 お玉&鍋ふたスタンド タワー L ホワイト 山崎実業 20094439
1551 お玉&鍋ふたスタンド タワー L ホワイト 山崎実業 20094439

お玉&鍋ふたスタンド タワー L ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20094439品番1551
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) トレー:ポリプロピレン クッション:シリコーンWH質量(g)495耐熱温度(℃)トレー:140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×12.3×15.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする