山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の フライパン・鍋・ふたスタンド
お玉&鍋ふたスタンド タワー L ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20094448
品番
1552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) トレー:ポリプロピレン クッション:シリコーン
色
BK
質量(g)
495
耐熱温度(℃)
トレー:140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×12.3×15.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません