ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの 特定化学物質標識
有機溶剤標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20094822
品番
324-06
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
有機溶剤使用場所へ掲示する標識です。
材質
エコユニボード(穴4スミ)
寸法(mm)
600×450×1厚
文字内容
(注意)有機溶剤作業中
トラスコ品番
738-0526
質量(g)
250
取付方式
穴4
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※ビス・テープは別売りです。