小型ホッチキス

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20095419 品番HD-10D ライトグリーン
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。
再生材使用率96.4%。
個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。
100pcs充填

質量(g)94 奥行(mm)【とじ】58 (最大) 枚数【とじ】20枚(最大) ※ステンレス針の場合は最大12枚、カラー針の場合は最大15枚 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×23×103 本数【針装てん数】100本 針装てん方法ワンタッチオープン方式 とじ仕様【とじ】ノーマルクリンチ グリーン購入法適合 使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、No.10-1Mステンレス、カラー針No.10-1M 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00643912
2025-12-05
用途:
受注一覧表を綴じるのに使用

毎日各現場へ配る受注一覧を約10枚×8セット綴じるのに使用しています。さすがMAX製品、100均の物より遙かに軽くて使いやすいです。毎日のことなので使いやすさは大切です。100針入るところも大きなポイント。

2025-10-27
用途:
日々契約書の作成がある。
有限会社アクロ研究所 様 (サービス業)

枚数がかさむので便利です。使いやすく留めやすいです。

対象商品:
00643937
2024-03-09
用途:
ビニール袋入りの書類2、3通を綴じる時
自動車・二輪車・自転車関連業

空いている口の角度が他商品より少し大きいと思うので、一気に綴じ込みやすい。針の装填も100本でき、こうした業務には最適と感じる。

対象商品:
00643937
2023-10-21
用途:
製造工程の一部にて大量に使用
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

他製品も試しましたが、コストに優れ、耐久性は一番いいです。

対象商品:
00643912
2023-01-31
用途:
伝票整理時
合同会社Notrecette 様 (飲食業)

100均のものを使ってましたがこちらの方が使い心地が良いです。ガチャンっと大きな音がしないのも良い。

対象商品:
00643937
2022-06-13
用途:
天井にレースを張り付ける
その他業種

何十年にもなる天井を見栄え良くするために花模様のレースを張り付けた。
そのレースには粘着剤がつけてあるので、壁に貼る分は良いが、天井だと月日の経過で落下する心配がある。
そこで、このホッチキスでしっかり固定した。
針はステンレス製を用いた。

なお、ホッチキスが180度広げて使用できることを初めて実行した。

_

2人が参考にしています
対象商品:
00643912
2022-05-11
用途:
事務作業
G-link株式会社 様 (サービス業)

シンプルで細身なので持ちやすいです。
色は、画面で見るのと少し違います。

対象商品:
00643912
2021-03-01
用途:
書類の整理
社会福祉法人かきつばた福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

100均で買ったものが5枚以上だととめるとき頻繁に失敗してイライラしていたので買いました。100均とは違ってしっかりとまり、音も静かです。さすがマックスさんです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする