アスファルト用 減速くん TYPE2 3mセット サンセルフ 20097376 アスファルト用 減速くん TYPE2 3mセット サンセルフ 20097376 アスファルト用 減速くん TYPE2 3mセット サンセルフ 20097376

減速くん TYPE2 3mセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20097376 品番 アスファルト用
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
大型タイプで視認性に優れ6点固定なのでより高い耐久性力です。
割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。

用途
駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
特に大型車両出入りの際の設置が有効です。
セット内容本体5枚、先端2枚 材質再生ゴム 質量(kg)(本体部)約18(先端部)約6 【本体部】本体部:黒、反射部:黄【先端部】本体部:黒 タイプアスファルト用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×900×50(先端部)250×900×50

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする