減速くん TYPE7 3mセット

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20097473 品番-
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

持ち運びが可能な折りたたみ式です。
約10kgなので簡単に運ぶことができ好きなとこで広げるだけで設置完了です。
置くだけの使用ですのでアンカ打ち込みが不要です

用途
駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
イベント時などの簡易的な設置におすすめです。
材質ポリウレタン+接続ボルト部スチール 質量(kg)(本体部)約10 (本体部)黒、黄 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)3000×250×25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20097473
2022-03-22
用途:
物流ターミナル構内の外周で、車両速度を制限する為に使用
ヤマトマルチチャ-タ-株式会社 様 (運輸・通信業)

良い点:持ち運びができどこにでも設置ができる。
悪い点:大型車両だと耐えられないのか通過する度に、少しずつずれてくる。

改良点:ゴムなどを底部にあればずれは減少する。
    固定させてい場合のボルト穴が無い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする