18V リチウムイオン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20097647 品番 A1850LIB
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

18V リチウムイオン

電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5.0 質量(kg)0.62 種類ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バッテリーのサイズ:74 x 114 x 56、パッケージサイズ:163 x 169 x 119 充電池タイプリチウムイオン アズワン品番65-1966-55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:618

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84917385
2019-11-06
用途:
非常時に
その他業種

ボッシュの、製品だから安心感があり、信頼できる。いいモノは良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする