商品画像

H304 輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ) 20099375 H304 輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ) 20099375 H304 輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ) 20099375

輸入車用車種専用フラットワイパー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーCITROEN - シトロエン 6426VG、FORD - フォード 1462914、KIA - KIA 98820 07000、KIA - KIA 98820 07001、NISSAN - 日産 28790 JD00A、OPEL - オペル 93185563、TOYOTA - トヨタ 85242 0D020 注文コード20099375 品番H304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は適合メーカー・適合車種・内容量など163種類から選べます 他の種類を見る

ポリマーコーティングを採用したモデル。
ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。

仕様ハンガータイプワイパーブレード 長さ(mm)300 タイプシングル ハンドルRHDとLHD 名称ワイパー ブレード、リア 適合メーカーCITROEN - シトロエン 6426VG、FORD - フォード 1462914、KIA - KIA 98820 07000、KIA - KIA 98820 07001、NISSAN - 日産 28790 JD00A、OPEL - オペル 93185563、TOYOTA - トヨタ 85242 0D020

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20099375 H304 20099409 H304 輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ) 輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ) 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
輸入車のリアワイパー
医療・福祉・介護関連業

フロントはリフィルで対応して対応。
このリアワイパーは価格と交換頻度を考えて丸ごと交換予定。
今回新規で購入しましたが、つくりもしっかりしていて好感触。今後も継続購入予定です。

対象商品:
70591256
2024-01-18
用途:
車の消耗品を交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品は高いので同品質のものを選択しました。コスパいいです。

対象商品:
70591107
2022-11-16
用途:
w176 ワイパー交換

純正に比べて、ビビりは減りましたが、完全に満足とはいかないです。フロントガラスの特性かもしれませんが、曇り止めなどはあまり使わない方が良さそうです。油分などはこまめに除去すれば、ビビりは軽減できます。

対象商品:
70591247
2022-12-19
用途:
リヤワイパー交換用
サービス業

他のサイトよりも一番安かった。BOSCHなので品質は問題なし。

対象商品:
70591256
2023-04-20
用途:
DIYメンテナンス交換
その他業種

大変簡単に交換出来ました。製品も良いです。
コスパあり、満足です。

対象商品:
70591904
2022-10-20
用途:
消耗品交換時
不動産業

正規デイラ−店にて交換しないで自分で交換できました

対象商品:
70591247
2022-02-06
用途:
純正ワイパー交換
その他業種

PassatVariantB7に使用しました。交換は容易で、すぐに取付できました。ちょっと接合部分の締め付けが甘いかなと思いましたが、問題ないレベルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする