エアコン用蛍光液

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20101247 品番499108A
参考基準価格(税別)¥14,520 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。

用途414500A付属の注入ガン471539用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471535)を組み合わせて使用できます 容量(mL)240 質量(g)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47x47x245 対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする