曜日別特売
414500A スポットガン マイクロライトキット UVIEW(ユービュー) 20102175

スポットガン マイクロライトキット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード20102175品番414500A
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

セット内容:注入ガン(471539)、R134A用アダプタ(471535)、エアコン用蛍光液240mL(499108A)、マイクロライト50W、UV用メガネ(471112)、アルミ製アダプター(981470)、説明書、サービスステッカー、ケース。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。499108A エアコン用蛍光液カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。

用途漏れ箇所特定のために無駄なチェックをする必要がなく、常に一度で漏れ箇所を突き止めます。大容量240ml蛍光液入り危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする