曜日別特売
P-TL87 天端リスト87 日本住環境 20103049

日本住環境P-TL87

P-TL87 天端リスト87 日本住環境 20103049
P-TL87 天端リスト87 日本住環境 20103049
P-TL87 天端リスト87 日本住環境 20103049
P-TL87 天端リスト87 日本住環境 20103049
P-TL87 天端リスト87 日本住環境 20103049

天端リスト87

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース注文コード20103049品番P-TL87
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
用途
土台用気密
材質【シート】ポリエチレン【パッキン】EPDM規格寸法(mm)15× 87×20M色調【シート】ナチュラル【パッキン】ブラック入数2巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする