日本住環境P-TL87-C
日本住環境
日本住環境の 木造住宅接合金物
日本住環境の 基礎パッキン
天端リスト87
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
20103058
品番
P-TL87-C
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
土台用気密
材質
【シート】ポリエチレン【パッキン】EPDM
規格寸法(mm)
15× 87×20M
色調
【シート】ナチュラル【パッキン】ブラック
入数
2巻+コーナー材6個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません