曜日別特売
V-UDVN アンダーベンツN 日本住環境 20103837

 

V-UDVN アンダーベンツN 日本住環境 20103837
V-UDVN アンダーベンツN 日本住環境 20103837
V-UDVN アンダーベンツN 日本住環境 20103837
V-UDVN アンダーベンツN 日本住環境 20103837

アンダーベンツN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1ケース
注文コード
20103837
品番
V-UDVN
参考基準価格(税別)¥77,100販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

瓦の形状を選ばずに使える、瓦屋根用棟換気 桟瓦の一番上の瓦桟として取付けられ、瓦の空間から瓦の隙間を通じて換気する瓦下取付型の棟換気材です。瓦下取付型は開口部分がもともと瓦の下にあるため、水が入りにくく防水性能に優れています。また、瓦下に設置することから瓦の形状にとらわれること無く、施工を気にせず使用できます。

用途
瓦用棟換気
材質
ポリプロピレン、ブチルゴム系粘着剤、EPDM
規格寸法(mm)
15×(152/76)×910
色調
ブラック
入数
5本
開口面積(cm2)
219(240/m)
注意
※施工性・補助…自在にカット
※耐久性…高耐候PP、錆びない
※ハニカム形状助…ダンプラ素材
※防虫5.0…原反サイズ5.0mm
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする