ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 通路表示標識
昇降口・昇降階段標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20106817
品番
330-05
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
文字内容
昇降口
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-1859
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
エコマーク認定番号
20118001