- エアゲージ タイヤ用 ホース付 モノタロウ 20107824 - エアゲージ タイヤ用 ホース付 モノタロウ 20107824 - エアゲージ タイヤ用 ホース付 モノタロウ 20107824 - エアゲージ タイヤ用 ホース付 モノタロウ 20107824

エアゲージ タイヤ用 ホース付

(88件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20107824 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

乗用車やトラックの空気圧測定に、使い勝手のいい360°回転式ホース付、リセットボタンで空気圧の減圧が可能です。
金属ボディーでヘビーユーザーからプロまで納得。

測定範囲(kPa)20〜600 最小目盛(kPa)10 用途乗用車・トラック・バイク 適合米式バルブ 材質(ホース)合成ゴム(ナイロンファイバー被覆)、(チャック)真鍮、(ゲージ本体)鉄・真鍮・アクリル 適合流体空気 ホース長さ(mm)約330
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.3MB)
注意
※タイヤの空気圧測定以外の用途では使用しないで下さい。※本来の用途以外での使用はしないで下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 88
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20107824
2021-06-20
用途:
空気圧チェック
自動車・二輪車・自転車関連業

物自体は正直言ってチープ感があります。しかし測定はしっかりとできるので問題ありません。ホースが回るのでバルブに接続し易いので楽。あとは耐久性が気になる。

対象商品:
20107824
2021-04-25
用途:
タイヤ交換後の空気圧調整で使用
建設業・工事業

購入して1年半になります。電動の空気入れを使用していますが時々変な空気圧を示す事があり、最後に必ず本製品でチェックを行っています,毎年車4台×2回(北国の為)使用、重宝
しています。但し残念なことは空気圧が1目盛少なく表示される事です。校正は出来ないのでいつも使う圧力の場所に赤じるしを付けて対応しています。コスパは良いので満足して使用しています。

対象商品:
20107824
2021-08-05
用途:
自家用車のタイヤの空気圧調整
製造業

以前、チューブ無しタイプのエアゲージを購入して使用。値に不安が有り、またチューブ有りの方が使用し易いかと思い購入。結果10kpa程度の差があった。

対象商品:
20107824
2021-05-02
用途:
自動車で使用
サービス業

ロングホースのタイプは色々とありますけど、こういう感じの物は初めて使いましたが結構使い勝手がいい感じです。精度云々と言いだすとキリがないですけど、基準にはなるのかな?値段の割には良い商品だと思います。

対象商品:
20107824
2021-03-29
用途:
自動車のタイヤ空気圧測定

チャックがストレートの物が必要で購入しました。
測定値は他の某タイヤメーカー製と比較して近似の圧力を示します。
最大値を保持しますので確認がしやすいです。

対象商品:
20107824
2021-03-29
用途:
普通自動車のタイヤ空気圧確認

チャック部分の握った感触や重量感がとても良いです。安定して計測することが出来ます。計測結果はゲージ付きの電動ポンプで入れたものと 数値的な誤差はほとんどなかったので精度も良いようです。

対象商品:
20107824
2021-01-15
用途:
車のメンテに
データランドコム 様 (サービス業)

少々の空気充填は自転車のポンプを使っていますが、減圧調整が手間で本商品を買ってみました。まだ、車へは使用していませんが、届いた商品の感想としてゴムホースのメータ側かしめ部分付け根ゴム部分の強度?耐久?不足をすごく感じました。理由は、モノタロウブランドでグリスガンに取り付けるゴムホースとかなり類似しており、そのホースもかしめ部分近くのゴムホースが2回目の使用で亀裂が入りグリスが漏れ出してホースのみ買い直しました。
1年返品保証も付いているので、もしその期間でエアー漏れが起きた場合は当然代替えを要求しますが、使用感を伝えることでより良い製品改良につなげてほしいという意味での購入です。

対象商品:
20107824
2021-05-22
用途:
バイクのメンテナンスなど
関東学院大学 様 (教育・研究機関)

見た目は少し安っぽいけど正確で、小ぶりで使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ケース付きですか。
そうでなければ、ケース付きの商品ありますか。
回答:
ケース付きではございません。
また、ケース付き商品はお取扱いがございません。
2021-02-04

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする