和信化学工業
ワシン Non-TX ラッカー うすめ液
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1缶(4L)
注文コード
20109845
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
バージン品
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。