HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20111498 品番 CAC-HD14EL30BK
参考基準価格(税別)¥4,622 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。

ケーブル長(m)約3※コネクター含まず 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等 シールド3重シールド ブラック ケーブルタイプスタンダード コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 変換タイプオス-オス 規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証 プラグニッケルメッキ ケーブル太さ(mm)約6.0 ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応 フェライトコアなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:537

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
PC接続用
サービス業

PCとモニターの接続用に使用。問題なく使用できています。可もなく不可もなく。

対象商品:
20111464
2023-12-21
用途:
TVとレコーダーの接続
サービス業

速さ、画質、音質、問題なく満足でした。価格はまあ妥当かな。

対象商品:
20111473
2021-07-07
用途:
HDDレコーダー用に。
その他業種

ツールを購入した時に、送料無料になったので、購入。以前購入したものが1mで短かったので、1.5mを購入。コネクター部は、標準タイプなので、問題なく接続できました。

対象商品:
20111464
2021-03-27
用途:
HDMI切り替え機の接続
卸売・小売業

テレビへの接続機器が増えて、テレビ側のHDMIケーブルの差込口が不足したので、HDMI切り替え機の接続用に使用。コネクター部分やケーブルもしっかりしていて、きちんと差し込めます、画像も特にノイズ等も無く、綺麗に映っています。

対象商品:
20111507
2021-06-24
用途:
安全訓練時
建設業・工事業

現場事務所内での安全訓練時にモニターを使う際に使用している。
安く、映像の乱れも特に感じられず良い。

対象商品:
20111507
2021-06-23
用途:
電子黒板とPCの接続
学校法人星生学園 様 (教育・研究機関)

電子黒板とPCとの間が5m取れることを重視して購入しました。ノイズも発生せず、問題ありません。

対象商品:
20111482
2021-04-12
用途:
大型モニターとPCの接続中継
製造業

社内用にて抜き差しが多いため、ある程度消耗品と捉えている。耐久度よりも壊れたら交換するつもりで行けばコレが最適か。

対象商品:
20111464
2020-12-04
用途:
備品

会議室内のモニター連結の為購入しました。使用に問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする