ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 防犯カメラ
ブロードウォッチの 防犯カメラ周辺機器
ブロードウォッチの モニター 防犯カメラ用
16インチ ポータブルモニター フルハイビジョン200万画素LCD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20122107
品番
LCD-H160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
薄型・軽量で持ち運びに便利、外出先でのサブモニターとして
フルハイビジョン画質(約200万画素)
スピーカー内蔵
USB Type-C 給電
用途
デスクワークや打合せ時のサブモニターとして
付属品
スタンド、HDMI/HDMIケーブル、Type-C/USB-Aケーブル ※AC アダプタ―はLCD-HxxADP のみ付属しています。
寸法(mm)
約353×220×13
質量(g)
約600
消費電力(W)
約10(最大)
表示部
IPS 16インチ
最大解像度
1920×1200
表示色
1670万色
視野角
上下左右:85°
応答速度
25ms(Typ.)
入力端子
電源:USB Type-C
VESAマウント(mm)
75×75
スピーカー
あり
入力電源
DC5V/2A
コントラスト
1200:1
音声出力
3.5mmヘッドフォン端子
映像入力
HDMI
輝度(cd/m
2
)
300
注意
※接続端子に付着したホコリや汚れは綺麗にふき取ってください。
※長時間使用しない場合は、ケーブルを取り外してください。
※画面表面は壊れやすいので圧力をかけたり、ひっかいて傷をつけたりしないようにご注意ください。
※同一画面を長時間表示していると、画面が焼き付いてダメージを与えます。スクリーンセーバー機能や電源を切るなどして同一画面を長時間表示させないようにしてください。
※この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。