ワイヤーカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20122719 品番K44-BK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

便利でファッショナブルなワイヤーカート。
20kgまで入れられる大容量のカゴ付きなので、ショッピングに最適です。
汚れを気にせず様々な荷物を運ぶことができるので、レジャーでの荷物運びにも大活躍。
折りたためばコンパクトに収納でき、車などへの積み込みにも便利です。

材質スチール ブラック 奥行(mm)425 幅(cm)47.5 本体質量(g)3300 高さ(cm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする