保冷温ファッションカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20122755 品番FC03-BR
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

たくさんの荷物を収納できる、大容量のショッピングカーです。
内側が保冷温シートになっているので、冷たいものや温かいものを持ち帰る際に便利です。
握りやすく柔らかなソフトグリップと、軽量のアルミ製フレームで長時間荷物を引いていても疲れにくい設計になっています。
最大積載荷重15kgなので、ドリンクなどの重たいお買物もラクラクできます。

材質アルミニウム合金(本体)、ポリエステル(バッグ) ブラウン 奥行(mm)325 幅(cm)41 本体質量(g)1700 高さ(cm)86.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする