買い物キャリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20122771 品番FC01N-BR
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

お店のショッピングカートに取り付けられるので、本品を手放さずに店内での買い物を楽しむことができます。
傘や杖を、固定することができます

材質アルミニウム合金(本体)、ポリエステル(バッグ) ブラウン 奥行(mm)330 幅(cm)33 本体質量(g)1700 高さ(cm)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする