幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の シルバーカー・ショッピングカー
ボーダーカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20122780
品番
CRS04N-NV
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
大容量&便利なポケット付きショッピングカー。
バッグの間口が大きいので、荷物の出し入れがラクラク。
バッグ裏面にあるファスナーポケットは、小物の収納に便利です。
最大積載荷重:約10kg
材質
アルミニウム合金(本体)、ポリエステル(バッグ)
色
ネイビー
奥行(mm)
300
幅(cm)
37
本体質量(g)
1400
高さ(cm)
94.5