お医者さんの(R)円座クッション

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20129545 品番33782
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

着席時の腰にかかる負担をふんわり和らげます。
ふんわり厚さ約9cm
座り心地GOOD!
背すじスッキリ!
車椅子をご利用の方に・長時間のデスクワークに・車の運転をされる方に
お尻や骨盤の形に合わせてやさしく変形!低反発ウレタンフォームが、正確に身体の重心をとらえ、お尻や骨盤の形に合わせて変形しますので、疲れにくく快適に過ごせます。
筋肉を伸ばすストレッチ効果!中央の穴に向かって、ゆっくりと沈み込み、背筋部分を伸ばすストレッチを働きかけます。
長時間快適に座れます!中央の穴が着席時の体重の分散と腰の安定を図るので、座骨などを圧迫することなく快適。
秘密は低反発素材!ウレタンフォームの驚きの弾力性・復元力が体圧を分散します。
背もたれとしても使えます。お尻に敷くだけでなく背もたれなどにもご使用いただけます。
カバーは取り外し可能。リバーシブルカバーは、丸洗いができ清潔にお使いいただけます。
リバーシブルカバー仕様。裏はサラッと綿・麻面、もう片面は、ふんわり冬仕様のマイヤー風。
丸洗いOK!(ネット使用) ※カバーのみ

材質中身:低反発ウレタンフォーム、保護カバー:ポリエステル、両面仕様外カバー:(片面)綿・ポリエステル、(片面)綿・麻(裏側:ウレタン)、ファスナー:ナイロン ブルーグレー 質量(g)(約)615 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(約)400×90(中身低反発クッションのみ採寸)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする