お医者さんの(R)円座クッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード20129561 品番a31559
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

着席時の腰にかかる負担をふんわり和らげます。
ふんわり厚さ約9cm
座り心地GOOD!
背すじスッキリ!
車椅子をご利用の方に・長時間のデスクワークに・車の運転をされる方に
お尻や骨盤の形に合わせてやさしく変形!低反発ウレタンフォームが、正確に身体の重心をとらえ、お尻や骨盤の形に合わせて変形しますので、疲れにくく快適に過ごせます。
筋肉を伸ばすストレッチ効果!中央の穴に向かって、ゆっくりと沈み込み、背筋部分を伸ばすストレッチを働きかけます。
長時間快適に座れます!中央の穴が着席時の体重の分散と腰の安定を図るので、座骨などを圧迫することなく快適。
秘密は低反発素材!ウレタンフォームの驚きの弾力性・復元力が体圧を分散します。
背もたれとしても使えます。お尻に敷くだけでなく背もたれなどにもご使用いただけます。
カバーは取り外し可能。リバーシブルカバーは、丸洗いができ清潔にお使いいただけます。
リバーシブルカバー仕様。裏はサラッと綿・麻面、もう片面は、ふんわり冬仕様のマイヤー風。
丸洗いOK!(ネット使用) ※カバーのみ

材質中身:低反発ウレタンフォーム、保護カバー:ポリエステル、両面仕様外カバー:(片面)綿・ポリエステル、(片面)綿・麻(裏側:ウレタン)、ファスナー:ナイロン ブルーグレー 質量(g)1個:(約)615 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(約)400×90(中身低反発クッションのみ採寸)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20129561 a31559 19913023 281003 お医者さんの円座クッション アルファックス お医者さんの円座クッション アルファックス 1個 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする