EB-304-1 BK DCラインクランプセット(ラインクランプ+端部カバーセット) シブタニ 20129746

DCラインクランプセット(ラインクランプ+端部カバーセット)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット【端部カバーセット】黒注文コード20129746品番EB-304-1 BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

Panasonic製DCライン本体の固定金具になります。DCライン本体品番【DHD1111B】【DHD1111W】【DHD1112B】【DHD1112W】【DHD1113B】【DHD1113W】
DCライン本体の長さ1000mm用、2000mm用、3000mm用になります。

【端部カバーセット】黒本体高さ(mm)【クランプ】105本体個数【クランプ】2入数【端部カバーセット】1RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)【クランプ】50ライン色
関連資料:製品図面(0.06MB)取扱説明書:(0.59MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする