TAKAGI(高儀)
ステンレス 足付き深型ザル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
20132604
品番
25cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
清潔で丈夫なステンレス製・補強付き
呼び寸法(cm)
25
材質
18-8ステンレス
質量(g)
221
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×245×245
メッシュ
12
アズワン品番
64-4070-88
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20132604
25cm
50419715
-
深型ざる ステンレスメッシュ 足付き
TAKAGI(高儀)
1個
¥
888
税込
¥
977
注文コードが変更になりました