4X25 T8 ジオメット TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20136299 4X25 T8 ジオメット TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20136299 4X25 T8 ジオメット TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20136299

ジオメット TRXスリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20136299 品番 4X25 T8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,122
販売価格(税別)
15,565
長さ(mm)25 寸法D(mm)8 表面処理ジオメット 寸法k(mm)0.9 ねじの呼びM4 ドライブサイズT8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする