大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
ジオメット TRXスリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20136326
品番
5X8 T10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,397
販売価格(税別)
¥
19,452
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法D(mm)
9
表面処理
ジオメット
寸法k(mm)
1
ねじの呼び
M5
ドライブサイズ
T10