6X20 T20 ジオメット TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20136439 6X20 T20 ジオメット TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20136439 6X20 T20 ジオメット TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20136439

ジオメット TRXスリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20136439 品番 6X20 T20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,229
販売価格(税別)
16,572
長さ(mm)20 寸法D(mm)12 表面処理ジオメット 寸法k(mm)1.2 ねじの呼びM6 ドライブサイズT20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする