4X20 BK ステン TRX(トラスコ 大阪魂 20140420 4X20 BK ステン TRX(トラスコ 大阪魂 20140420 4X20 BK ステン TRX(トラスコ 大阪魂 20140420

BK ステン TRX(トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20140420 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,724
販売価格(税別)
13,385
長さ(mm)20 表面処理BK 寸法k(mm)2.5 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)9.4 ドライブサイズT20 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする