大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
BK ステン TRX(トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
20140535
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,946
販売価格(税別)
¥
20,860
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
表面処理
BK
寸法k(mm)
4.8
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
17.8
ドライブサイズ
T40
ねじの呼びd
M8