8X30 BK ステン TRX(トラスコ 大阪魂 20140578 8X30 BK ステン TRX(トラスコ 大阪魂 20140578 8X30 BK ステン TRX(トラスコ 大阪魂 20140578

BK ステン TRX(トラスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 20140578 品番 8X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 表面処理BK 寸法k(mm)4.8 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)17.8 ドライブサイズT40 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする