2.6X4 ステン(-)ヒラコ 大阪魂 20146668 2.6X4 ステン(-)ヒラコ 大阪魂 20146668 2.6X4 ステン(-)ヒラコ 大阪魂 20146668

ステン(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(11個) 注文コード 20146668 品番 2.6X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス 長さ(mm)4 ねじピッチ(mm)0.48 寸法t(mm)0.9 頭部形状 寸法k(mm)1.7 寸法n(mm)0.8 ピッチP(mm)0.45 穴の形状スリ割り 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びM2.6 ねじの呼びdM2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする