6X55(ゼン ステン(-)ヒラコ 大阪魂 20146808 6X55(ゼン ステン(-)ヒラコ 大阪魂 20146808 6X55(ゼン ステン(-)ヒラコ 大阪魂 20146808

ステン(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 20146808 品番 6X55(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス 長さ(mm)55 ねじピッチ(mm)1.0 寸法t(mm)2.1 頭部形状 寸法k(mm)3.9 寸法n(mm)1.2 ピッチP(mm)1 穴の形状スリ割り 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びM6 ねじの呼びdM6 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする