田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの ポスト
田島メタルワークの 集合住宅用ポスト
メイルボックス 前入後出
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20147593
品番
MX-303A
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ポストぐちタイプの郵便受けです。
錠前のラッチロックは市販の南京錠により施錠することが出来ます。
大型の郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
投函タイプ
前入れ後出し
用途
屋内用
材質
【差入ロブレート】アルミダイキャスト(ADC1)焼付塗装ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t
質量(kg)
7.3
材質(本体)
ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8、壁仕上面ラス貼り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
390×390×330
材質(扉)
ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t、フラップステーワンタッチロック機構付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
350×40
注意
※防滴仕様ですが、強い雨風や郵便物の投入が不完全ですと雨水が侵入することがあります。
極力雨がかりの少ない軒下等の場所へご設置くださいますようご配慮ください。
※壁貫通は外溝の壁を想定しています。防水に十分配慮し、製品と周囲の壁面との目地部分へは必ずシーリングを施してください。
取出口が屋内になる住宅壁への取付は避けてください。雨水が浸入する恐れがあります。
※屋外可とは完全防水ではありません。直接雨水にかからない場所に設置してください。