8X30 3カ-B TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20152688 8X30 3カ-B TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20152688 8X30 3カ-B TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20152688

3カ-B TRXタンパー(ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7個) 注文コード 20152688 品番 8X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)30 寸法A(mm)6.76 寸法D(mm)2.55 表面処理3価ブラック 寸法I(mm)2.35 寸法k(mm)5.2 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)14 ドライブサイズT40 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする