アンパンマン 手づかみ プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20159353 品番KK-191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

子どもの「自分で食べたい!」をアンパンマンが応援します。離乳食の手づかみ期(9ヶ月頃〜)に。赤ちゃんのはじめての手づかみ食べに便利な子供用食器です。深さがあるので手づかみ期を終えても使えます。すくいやすい深さとカーブでスプーン・フォークが使いやすいように設計されています。底面は滑りにくいラバー素材。お子様がつかみにくく、ひっくり返しにくい安定形状です。片付けの時はサイドのスリットを持ち上げるだけです。電子レンジ、食洗機、煮沸消毒OKです。

材質プレート:ポリプロピレン、吸盤:熱可塑性エラストマー 形状丸皿 用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事!子供用食器として 寸法(mm)210×205×25H 質量(g)124 タイプ滑り止め付き
注意
※火のそばに置かないでください。※直火・オーブン・グリル・電子レンジでは使用できません。※耐熱・耐冷温度の範囲でお使いください。※業務用食器洗い乾燥機は高温・高圧洗浄のため使用をお避けください。※煮沸消毒は5分間以上行わないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20159353 KK-191 14526605 A00281 アンパンマン はじめてプレート LEC(レック) アンパンマン はじめてプレート LEC(レック) 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする