アンパンマン 手づかみ プレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20159362 品番T-360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

子どもの「自分で食べたい!」をアンパンマンが応援します。離乳食の手づかみ期(9ヶ月頃〜)に。赤ちゃんのはじめての手づかみ食べに便利な子供用食器です。深さがあるので手づかみ期を終えても使えます。すくいやすい深さとカーブでスプーン・フォークが使いやすいように設計されています。底面は滑りにくいラバー素材。お子様がつかみにくく、ひっくり返しにくい安定形状です。片付けの時はサイドのスリットを持ち上げるだけです。電子レンジ、食洗機、煮沸消毒OKです。

材質本体:ポリプロピレン、吸盤:熱可塑性エラストマー樹脂 形状丸皿 用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事!子供用食器として 仕様吸盤付 寸法(mm)195×180×20H 質量(g)78 タイプノーマル
注意
※火のそばに置かないでください。※直火・オーブン・グリル・電子レンジでは使用できません。※耐熱・耐冷温度の範囲でお使いください。※業務用食器洗い乾燥機は高温・高圧洗浄のため使用をお避けください。※煮沸消毒は5分間以上行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする