S-578 ささっとハンディ NEO LEC(レック) 20159764 S-578 ささっとハンディ NEO LEC(レック) 20159764 S-578 ささっとハンディ NEO LEC(レック) 20159764 S-578 ささっとハンディ NEO LEC(レック) 20159764 S-578 ささっとハンディ NEO LEC(レック) 20159764 S-578 ささっとハンディ NEO LEC(レック) 20159764

ささっとハンディ NEO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20159764 品番 S-578
参考基準価格(税別)¥665 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

超極細繊維(マイクロファイバー)のふさふさハンディモップが、チリやホコリを集めます。凸凹面や溝、家具のお掃除に大変便利です。薬剤は使用していません。洗剤なしでご使用ください。洗ってくり返しお使いいただけます。モップは取り替え可能。簡単にスペア(別売)と交換できます。

用途リビングお掃除にハンディモップとして 仕様薬剤不使用・繰り返し洗いOK 材質柄:ポリプロピレン、モップ:ポリエステル70%+ナイロン30%(マイクロファイバー) 寸法(mm)190×50×370H ピンク 質量(g)75 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃具です。用途以外には使用しないでください。※モップや清掃面に固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。※テレビ、パソコンの液晶面、表面加工された画面、くもり止めなどの表面加工された鏡には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20159764
2019-11-09
用途:
毎日の掃除で
飲食業

軽くて使いやすいです。きれいなピンクで気分よくおそうじできます。 
なんでも使い捨てをするのに疑問的だったので、どんどん使用して汚して、まめに洗っていこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする