曜日別特売
S-579 ささっとハンディ NEO LEC(レック) 20159773

 

S-579 ささっとハンディ NEO LEC(レック) 20159773
S-579 ささっとハンディ NEO LEC(レック) 20159773
S-579 ささっとハンディ NEO LEC(レック) 20159773
S-579 ささっとハンディ NEO LEC(レック) 20159773
S-579 ささっとハンディ NEO LEC(レック) 20159773
S-579 ささっとハンディ NEO LEC(レック) 20159773

ささっとハンディ NEO

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)47
内容量1個注文コード20159773品番S-579
参考基準価格(税別)¥514販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

超極細繊維(マイクロファイバー)のふさふさハンディモップが、チリやホコリを集めます。凸凹面や溝、家具のお掃除に大変便利です。薬剤は使用していません。洗剤なしでご使用ください。洗ってくり返しお使いいただけます。モップは取り替え可能。簡単にスペア(別売)と交換できます。

用途リビングお掃除にハンディモップとして仕様薬剤不使用・繰り返し洗いOK寸法(mm)190×300×25H質量(g)47混率(%)ポリエステル70+ナイロン30(マイクロファイバー)商品タイプスペア繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃具です。用途以外には使用しないでください。※モップや清掃面に固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。※テレビ、パソコンの液晶面、表面加工された画面、くもり止めなどの表面加工された鏡には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20159764
2019-11-09
用途: 毎日の掃除で
飲食業

軽くて使いやすいです。きれいなピンクで気分よくおそうじできます。 
なんでも使い捨てをするのに疑問的だったので、どんどん使用して汚して、まめに洗っていこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする