HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20163535 品番H4(Hi/Low)24V-N
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥21,90016,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。
視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。
スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。

用途DC24V車専用 仕様車検対応品 タイプH4(Hi/Low切替) 消費電力(W)35 定格電圧(V)DC24 キット内容Hi/Low切替バーナー×2個、バラスト×2台、専用コントロールユニット×2台、取付用ビス・タイラップ類×1式 色温度(K)6000
取扱説明書:(4.8MB)
注意
※この商品は自動車整備工場等で付け替えをお願いします。
※交換球は、コンバージョンキット用専用球が必要となります。
※稀にインジケータランプが付かないお車がございます。
※商品に同梱の取扱説明書をよく読んで使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20163535
2018-01-31
用途:
純正ライト暗い為
有限会社新栄自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

前者の商品レビューでも書いてありますが取付2ヶ月で左ハイビームが
点灯しなくなりました。取付時にただ配線つなで点灯確認の作業中
パッシングを何回かすると両方不灯になったり、少し不安でしたが
前者レビューからかなりたっているので
やはり天下のモノタロウさんなので改良してあると思いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
20163535
2017-09-14
用途:
ヘッドライト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

3台分購入し、全て同時期に取付しました。まず、3つの商品全てパッシングをすると片目が点灯しなくなる。そこは我慢してもらって使用してもらっていますが、使用頻度もそこまでではないのに半年後そのうち一台が完全に点灯しなくなりました。値段の割にって感じです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする