5X30 3カ-W TRX(トラスコ 大阪魂 20170468 5X30 3カ-W TRX(トラスコ 大阪魂 20170468 5X30 3カ-W TRX(トラスコ 大阪魂 20170468

3カ-W TRX(トラスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(28個) 注文コード 20170468 品番 5X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 表面処理3価ホワイト 寸法k(mm)3.1 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)11.8 ドライブサイズT25 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする