大阪魂
ニッケルBSフォトスタンドメス(ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
2
2
4
6
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20198005
品番
4.5X2(M3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,718
販売価格(税別)
¥
67,016
バスケットに入れる
形状
ナベ
寸法L(mm)
2
寸法d(mm)
4.5
寸法D(mm)
9.5
ねじの呼び
M3.5