大阪魂
ニッケルBSフォトスタンドメス(ローレット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
6
4
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20203061
品番
4.5X6(M3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥143,734
販売価格(税別)
¥
130,667
バスケットに入れる
形状
ローレット
寸法L(mm)
6
寸法d(mm)
4.5
寸法D(mm)
10
寸法H1(mm)
2
寸法H2(mm)
3
ねじの呼び
M3.5