大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
3カ-W (+)スリムヘッドコ(100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
20204610
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,567
販売価格(税別)
¥
2,334
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法H(mm)
1
寸法D(mm)
9
表面処理
3価ホワイト
ねじの呼び
M5