大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
ニッケル(+)スリムヘッドコ(100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
20204619
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,237
販売価格(税別)
¥
3,852
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法H(mm)
1
寸法D(mm)
9
表面処理
ニッケル
ねじの呼び
M5