大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
ナイロク3W(+)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20204655
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,408
販売価格(税別)
¥
53,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8
寸法k(mm)
0.9
ねじの呼び
M4