ソフトタオルペーパー300W画像

softtowel300w_bara ソフトタオルペーパー300W 服部 20207130 softtowel300w_bara ソフトタオルペーパー300W 服部 20207130 softtowel300w_bara ソフトタオルペーパー300W 服部 20207130

ソフトタオルペーパー300W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20207130 品番 softtowel300w_bara
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

食品対応やわらかな2枚重ね300組(600枚)の吸水性に優れた大容量ペーパータオルです。キッチン・厨房・食品工場での調理サポート、水回りのお手拭きからお掃除・後片付けまで幅広い用途でご利用頂けます。バガスパルプ20%配合。環境に配慮したタオルペーパーです。

仕様食品への対応:使用できます 材質パルプ80%+バガスパルプ20% 寸法(mm)約210×115×H85 枚数2枚重ね300組(600枚) シートサイズ(mm)約210×約225 再生材使用率(%)20 再生材使用使用
注意
※<ご使用上の注意>
※・本製品は水に溶けません。流しや水洗トイレに流さないでください。
※・引火をさけるため、火のそばには置かないでください。
※・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※・直射日光・高温多湿の場所は避けて保管していください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
事務所キッチンでの手拭きなど
株式会社 丸中 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ使い始めて数日なのですが…。キチキチに入っているので1枚目を取り出す時に乾いた手でもペーパーがちぎれてしまいました。その後も濡れた手で取りだそうとすると触った部分がちぎれてしまいボロボロに…。かなり枚数を消費しないとスムーズに取り出せないように思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする