ナンバープレートホルダ TAGポケット付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20209580 品番49708
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

盗難・紛失防止タグが入るポケットを装備したナンバープレートホルダー。
カバーを外し紛失防止タグを装着するだけのカンタン取り付け。
丸型やカード型の紛失防止タグに対応。
位置情報アプリなどを使用すれば、愛車の位置を確認でき、万が一盗難にあった場合でも迅速に対応することができます。
薄型設計で目立ちにくく、気づかれにくい仕様。
振動によるナンバープレートのひび割れや破損を予防します。

規格新保安基準適合品 適合サイズ(mm)【ナンバープレート】126×231まで (126cc以上)【盗難・紛失防止タグ】(丸型)32×t8、(カード型)55×86×3 本体サイズ(mm)137×251

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする