チェーンブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20209650 品番61393
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。
面でこすれるL字型2面ブラシ。
3面タイプに比べて引っかかりが少なく、軽い力でスムーズに動かせる。
狭い部分の汚れ落としにも適したコンパクト設計。

用途バイクチェーン用清掃ブラシ 形状グリップ:横 全長(mm)240(ブラシ部含む) タイプL型 適合サイズチェーン:汎用 面数ブラシ:2
注意
※ 必ずエンジンを停止して作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする